Referencias
Tsubaki:Sprocket 08B1/1610 22T hardened
Rubix:798456659000
fabricante:21723000492
EAN:8718472598421

Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z22 TL1610
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 413 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.413 kg |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,92 € Sin IVA
/ unidad
12,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días