1/2 08B2 Z30 DTI - REF P08B2030R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B2030R
Rubix:798945323000
EAN:3660338404221
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z30 DTI - REF P08B2030R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes30
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo121.5 mm
Diámetro exterior126.1 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona126.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 Sin IVA
/ unidad
53,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días