Referencias
Mecaline:P06B1040
Rubix:798732237000
fabricante:865887
EAN:3660338200731


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 40 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z40 - REF P06B1040
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 40 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 40 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 121.4 mm |
| Diámetro exterior | 125.5 mm |
| Anchura total | 30 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 125.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,87 € Sin IVA
/ unidad
20,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h