Referencias
SMC:XT34-303-F04
Rubix:799157755000

Resumen técnico
| Acoplamiento | g 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : XT34-303-F04
The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | g 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tipo | pilot check valve |
| Tamaño | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,59 € Sin IVA
/ unidad
339,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días