GN 40-50-M16-75-A0-UK PATAS DE NIVELACION

Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 40-50-M16-75-A0-UK
Rubix:798587031000
fabricante:40-50-M16-75-A0-UK
EAN:4045525032514
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base50 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 40-50-M16-75-A0-UK PATAS DE NIVELACION


Los pies niveladores GN 40 son variantes de diseño de pie fáciles y muy asequibles. Se entregarán montados y no se pueden desmontar.

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Diámetro de la base50 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca75 mm
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

75 mm