GN 41-60-M12-80-D3-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable - Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 41-60-M12-80-D3-SK
Rubix:798586838000
fabricante:41-60-M12-80-D3-SK
EAN:4045525042674
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base60 mm
Tamaño de la roscam12
Longitud de rosca80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 41-60-M12-80-D3-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE


Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.

Información técnica


Atributos
Peso neto131 g
Diámetro de la base60 mm
Tamaño de la roscam12
Longitud de rosca80 mm
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

80 mm