Pies ajustables
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
pie ajustable (258)
Marca
elesa+ganter
(255)
amf
(3)
12 Producto(s) de 258 variante (s):
DVA.3-50-40-M10-55 ELEMENTOS DE AMORTIGUACION DE VIBRACIONES
- elesa+ganter:DVA.3-50-40-M10-55
- rubix:798578069000
- fabricante:412466
- ean:4045525595804
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:50 mm
- Tamaño de la rosca:m10
- Longitud de rosca:40 mm
3,83 € Sin IVA
/ unidad
GN 40-60-M12-80-A0-SK PATAS DE NIVELACION
- elesa+ganter:GN 40-60-M12-80-A0-SK
- rubix:798587009000
- fabricante:40-60-M12-80-A0-SK
- ean:4045525035362
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:60 mm
- Tamaño de la rosca:m12
- Longitud de rosca:80 mm
6,96 € Sin IVA
/ unidad
GN 41-50-M10-50-D3-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
- elesa+ganter:GN 41-50-M10-50-D3-SK
- rubix:798586882000
- fabricante:41-50-M10-50-D3-SK
- ean:4045525039728
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:50 mm
- Tamaño de la rosca:m10
- Longitud de rosca:50 mm
10,31 € Sin IVA
/ unidad
GN 31-80-M16-75-B1-UK PATAS DE NIVELACION
- elesa+ganter:GN 31-80-M16-75-B1-UK
- rubix:798664555000
- fabricante:GN 31-80-M16-75-B1-UK
- ean:4045525994591
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:80 mm
- Tamaño de la rosca:m16
- Longitud de rosca:75 mm
22,80 € Sin IVA
/ unidad
DVA.1-50-40-M10-28-55 ELEMENTOS DE AMORTIGUACION DE VIBRACIONES
- elesa+ganter:DVA.1-50-40-M10-28-55
- rubix:798578107000
- fabricante:411421
- ean:4045525596429
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:50 mm
- Tamaño de la rosca:m10
- Longitud de rosca:40 mm
3,83 € Sin IVA
/ unidad
DVA.2-50-40-M10-28-55 ELEMENTOS DE AMORTIGUACION DE VIBRACIONES
- elesa+ganter:DVA.2-50-40-M10-28-55
- rubix:798578087000
- fabricante:412001
- ean:4045525596115
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:50 mm
- Tamaño de la rosca:m10
- Longitud de rosca:40 mm
3,83 € Sin IVA
/ unidad
GN 343.6-25-M6-40-KR
- elesa+ganter:GN 343.6-25-M6-40-KR
- rubix:799016792000
- fabricante:343.6-25-M6-40-KR
- ean:04045525026278
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:25 mm
- Tamaño de la rosca:m6
- Longitud de rosca:40 mm
15,06 € Sin IVA
/ unidad
I.280/65 P-M8X16
- elesa+ganter:I.280/65 P-M8X16
- rubix:799021198000
- ean:8055007485246
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:23 mm
- Tamaño de la rosca:m8
- Longitud de rosca:16 mm
3,80 € Sin IVA
/ unidad
BASE NIVELACION LV.F-80-14-M12X98
- elesa+ganter:LV.F-80-14-M12X98
- rubix:799067030000
- fabricante:201300345
- ean:8055007060900
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de la base:80 mm
- Tamaño de la rosca:m12
- Longitud de rosca:98 mm
5,65 € Sin IVA
/ unidad
BASE 6425FB
- amf:562005
- rubix:799286826000
- fabricante:562005
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
157,55 € Sin IVA
/ unidad
BASE 6425FG
- amf:562006
- rubix:799286841000
- fabricante:562006
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
771,08 € Sin IVA
/ unidad
BASE 6425FY
- amf:562007
- rubix:799286840000
- fabricante:562007
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
758,43 € Sin IVA
/ unidad