GN 40-40-M10-100-A0-SK PATAS DE NIVELACION

Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 40-40-M10-100-A0-SK
Rubix:798587087000
fabricante:40-40-M10-100-A0-SK
EAN:4045525030640
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base40 mm
Tamaño de la roscam10
Longitud de rosca100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 40-40-M10-100-A0-SK PATAS DE NIVELACION


Los pies niveladores GN 40 son variantes de diseño de pie fáciles y muy asequibles. Se entregarán montados y no se pueden desmontar.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro de la base40 mm
Tamaño de la roscam10
Longitud de rosca100 mm
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

100 mm