Referencias
Ganter:GN 40-50-M16-200-A0-UK
Rubix:798587033000
fabricante:40-50-M16-200-A0-UK
EAN:4045525032422




Resumen técnico
| Diámetro de la base | 50 mm |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | m16 |
| Longitud de rosca | 200 mm |
Detalles de producto : GN 40-50-M16-200-A0-UK PATAS DE NIVELACION
Los pies niveladores GN 40 son variantes de diseño de pie fáciles y muy asequibles. Se entregarán montados y no se pueden desmontar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 331 g |
|---|---|
| Diámetro de la base | 50 mm |
| Tamaño de la rosca | m16 |
| Longitud de rosca | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 € Sin IVA
/ unidad
12,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de la base
Tamaño de la rosca
Longitud de rosca
200 mm