GN 343.1-50-M12-OS PATAS DE NIVELACION
Patas de bisagra, rosca interior, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 343.1-50-M12-OS
Rubix:798588241000
fabricante:GN 343.1-50-M12-OS
EAN:4045525201514






Resumen técnico
| Material | acero/elastómero |
|---|---|
| Ejecución | gn 343.1 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Detalles de producto : GN 343.1-50-M12-OS PATAS DE NIVELACION
Los pies de bisagra GN 343.1 no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Material | acero/elastómero |
| Ejecución | gn 343.1 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | os |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € Sin IVA
/ unidad
13,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días