Referencias
Bosch:PFS 5000 E (0603207200)
Rubix:798968460000
fabricante:0603207200
EAN:3165140731140



Documentos
Detalles de producto : PULVERIZADOR PFS5000E
Sistema de pulverización de pintura PFS 5000 E; Di adiós a la brocha: capas rápidas y uniformes en cantos y superficies texturizadas; Sistema de pulverización ALLPaint: aplica pintura de pared, esmalte o barniz sobre madera o metal; Aplica la pintura rápidamente a una velocidad de 3 m²/min para enfrentarte a proyectos grandes y muy grandes de interior y exterior; El motor de 1200 W ofrece la mejor aplicación de pintura de su clase para obtener resultados en un abrir y cerrar de ojos; Dos grandes depósitos de pintura de 1000 ml te ayudarán a ahorrar tiempo, al minimizar la necesidad de rellenar pintura durante el trabajo; La pintura se pulveriza finamente para obtener capas uniformes en todas las superficies, sin goteos; Boquilla para pinturas murales (blanco); Boquilla para lacas de colores (negro); Boquilla para lacas de colores (negro); Filtro de pintura; Cepillo de limpieza; 2 depósitos de pintura de 1000 ml con tapa (1 600 A00 1GG); Caja de cartón
Sistema de pulverización de pintura PFS 5000 E
Cualidades
Alta movilidad y alcance gracias a la manguera flexible de 4 m y a las ruedas integradas.
Caudal de aire regulable de forma continua para una aplicación controlada de la pintura.
Caudal de aire regulable de forma continua para una aplicación controlada de la pintura.
Aplicaciones
La pistola de pulverización más potente y versátil de su clase. Ideal para pintura interior y exterior (renovación, paredes, suelos, revestimiento de garajes...).
Información técnica
Atributos
| Tipo | pistola pulverizadora de pintura |
|---|---|
| Capacidad | 1000 ml |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,08 € Sin IVA
/ unidad
211,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
