KIT DE RECARGA BOQUILLAS HVLP 26713 2,3 VERDE

3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento

Ver información técnica

Referencias

3M:26713
Rubix:799222165000
fabricante:7100206008
EAN:00051131267138
brand logo

Resumen técnico

Tipokit de recambio de cabezal atomizador

Detalles de producto : KIT DE RECARGA BOQUILLAS HVLP 26713 2,3 VERDE


Lo que hace que el sistema de pistola de alto rendimiento 3M™ sea diferente es la tecnología que hay dentro de las boquillas reemplazables de cambio rápido. Como la pintura y los recubrimientos nunca pasan a través del cuerpo de la pistola, sino solo a través de la boquilla, es como estrenar pistola cada vez que se cambia la boquilla. Consiga el control de patrones, la atomización y la eficiencia de transferencia que espera de una pistola Premium, y todo mientras contribuye a impulsar un rendimiento de pulverización más sistemático en cada tarea, todos los días. Las boquillas HVLP de gravedad y alto rendimiento de 3M™ están disponibles en tamaños de 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 y 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción, como recubrimientos de alta viscosidad, rellenos pulverizables, imprimaciones de alto espesor, pinturas para después de imprimaciones, selladores, barnices de una sola capa, pinturas a base de disolventes, pinturas al agua y lacados. Las boquillas reemplazables se usan exclusivamente con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0 alimentado por gravedad, que ayuda a reducir el desperdicio de material, las complicaciones y la contaminación en comparación con los vasos desechables metálicos tradicionales. Olvídese de desmontar pistolas y empapar en disolvente. Nuestro completo sistema de rociado integrado es su llave de entrada a una limpieza más inteligente. Las boquillas se acoplan a la manguera flexible de la aguja de la pistola de alto rendimiento 3M™ y quedan firmemente sujetas a la pistola con un anillo de seguridad especialmente diseñado. No se requieren herramientas adicionales para los cambios. Basta con quitar la boquilla de la pistola y, o bien limpiar adecuadamente la punta del fluido o sustituirla para mantener la pistola funcionando como si fuera nueva.
Las boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento de 3M™ están diseñadas con vistas a brindar un rendimiento de pulverización Premium para recubrimientos como pinturas, lacados y barnices. Las boquillas reemplazables se fabrican exclusivamente para aplicaciones de alimentación por gravedad con sistemas de pistola de alto rendimiento 3M™ y sistemas de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, y ofrecen a cada cambio de boquilla un rendimiento de pulverización similar a nuevo.

Cualidades

Las boquillas de cambio rápido varían de 1,2 a 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción.
Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización
Uso exclusivo con la pistola de alto rendimiento de 3M™ y el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0
Excepcionales control de patrones, atomización y eficiencia de transferencia

Información técnica


Atributos
Tipokit de recambio de cabezal atomizador
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días