Referencias
3M:PN26023
Rubix:799206537000
fabricante:7100134388
EAN:04054596326200
Documentos
Detalles de producto : CAZOLETA GRANDE 850 ML PPS 2.0
Los kits de la serie 3M™ PPS™ 2.0 incluyen 50 tapas desechables con filtros de 200 o 125 micras, 50 vasos desechables, 1 cazoleta reutilizable y 32 tapones de sellado. Son ideales para mezclar, medir, filtrar y pulverizar en cualquier dirección (pulverización a 360°), y para sellar y proteger temporalmente revestimientos pulverizables.Entre los tamaños de tapas y vasos se incluyen:Kit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño mini, para usarse con cazoletas de 200 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: excelente para reparaciones puntuales y de un panelKit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño midi, para usarse con cazoletas de 400 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: perfecto para reparaciones puntuales y de dos panelesKit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño estándar, para usarse con cazoletas de 650 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: excelente para reparaciones puntuales y de tres panelesKit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, de tamaño grande, para usarse con cazoletas de 850 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: ideal para reparaciones puntuales y de cuatros paneles
Cazoleta rígida de la serie 3M™ PPS™ 2.0 que sujeta y mantiene el vaso desechable de la serie 3M™ PPS™ 2.0.
Cualidades
El sistema de vaso desechable de 3M más limpio que existe: La serie PPS™ 2.0 de 3M™ es una solución completa de vaso desechable para medir mezclar, filtrar y pulverizar.
Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
Cazoletas rígidas reutilizables con ventanas transparentes para que rellenar sea una tarea más sencilla al sujetar el envase mientras quita la tapa.
Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
Cazoletas rígidas reutilizables con ventanas transparentes para que rellenar sea una tarea más sencilla al sujetar el envase mientras quita la tapa.
Aplicaciones
Adhesion promoter - paintwork - paintwork - coating - paint preparation - mixing
Información técnica
Atributos
| Tipo | cazoleta |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días