Referencias
Ganter:GN 617-5-AK-NI
Rubix:798607814000
fabricante:GN 617-5-AK-NI
EAN:4045525315846






Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | 617 |
| Diámetro de perno | 5 mm |
Detalles de producto : GN 617-5-AK-NI
Los pernos de enclavamiento GN 617 en la forma G o GK con espiga roscada están pensados para casos de aplicación en los que se requiere un pomo especial o en los que el accionamiento del perno de enclavamiento no se realiza de la manera habitual a mano. Los pernos de enclavamiento están diseñados constructivamente de tal forma que, en posición final (el resorte de compresión está «a tope»), también pueden absorber fuerzas axiales. Para casos de aplicación en los que estas superan considerablemente la fuerza de tracción aplicada por el operario (forma G), se recomiendan los pernos de enclavamiento GN 817.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | 617 |
| Diámetro de perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € Sin IVA
/ unidad
15,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días