Referencias
Ganter:GN 717-5-M10X1-BK-ST
Rubix:798586572000
fabricante:GN 717-5-M10X1-BK-ST
EAN:4045525506961





Detalles de producto : GN 717-5-M10X1-BK-ST EMBOLOS DE INDEXACION
Los empujadores de indexación GN 717 son una variante de empujador de indexación de precio razonable que se distingue por sus pequeñas dimensiones. Su uso debe limitarse a las aplicaciones para las cuales no se requiere una indexación de alta precisión. Debido a las dimensiones relativamente pequeñas de los pistones indexadores GN 717, se aconseja respetar los valores indicados arriba relativos al par de apriete máximo durante el montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | gn 717 |
| Diámetro de perno | 5 mm |
| Forma | bk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
