GN 612-6-M10-AK EMBOLOS DE INDEXACION DE ACCION DE LEVAS
Perno de bloqueo, acero
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 612-6-M10-AK
Rubix:798587848000
fabricante:GN 612-6-M10-AK
EAN:4045525591714





Detalles de producto : GN 612-6-M10-AK EMBOLOS DE INDEXACION DE ACCION DE LEVAS
Los pestillos GN 612 se utilizan cuando no se desea que el pasador de retención sobresalga temporalmente. Al girar el pestillo 180°, el pasador de retención se retrae. La muesca de retención permite un posicionamiento seguro.F
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | acero/plástico |
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,97 € Sin IVA
/ unidad
16,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
