GN 612-12-M20X1,5-AK-NI EMBOLOS DE INDEXACION DE ACCION DE LEVAS
Pasador de bloqueo de acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 612-12-M20X1,5-AK-NI
Rubix:798587832000
fabricante:GN 612-12-M20X1,5-AK-NI
EAN:4045525310261




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable/plástico |
|---|---|
| Diámetro de perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Detalles de producto : GN 612-12-M20X1,5-AK-NI EMBOLOS DE INDEXACION DE ACCION DE LEVAS
Los pasadores de bloqueo de acero inoxidable GN 612 se utilizan cuando el pasador de bloqueo no debe sobresalir temporalmente. Al girar el pasador 180°, este se retrae.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable/plástico |
| Diámetro de perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días