FLEX 125 CON PERMA HIGH PERFORMANCE OIL SO14

Perma FLEX 125

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Perma:107199
Rubix:798254349000
EAN:4061201058265
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operaciónajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FLEX 125 CON PERMA HIGH PERFORMANCE OIL SO14


Perma FLEX es un sistema de lubricación compacto, listo para ser usado, que se entrega como unidad completa. Se puede utilizar en los más diversos ámbitos de aplicación con una temperatura de entre -20 °C y +60 °C. El tiempo de dosificación se puede elegir libremente entre 1 y 12 meses. Mediante una reacción química controlada electrónicamente, se genera la presión necesaria. A lo largo del tiempo de dosificación seleccionado, se suministra continuamente lubricante nuevo al punto de lubricación.
perma FLEX 125 con perma High performance oil SO14

Cualidades

- System is delivered fully mounted and is immediately ready for use- Easy adjustment and activation at the rotary switch - Dispensing time of 1-12 in monthly steps can be controlled - Flexible use in different temperature ranges - All-year-round use in outdoor environments possible- Safe and permanent lubrication in explosion zones - Can be used in environments with high humidity or strong dust formation - Increased occupational safety

Aplicaciones

perma FLEX is suitable for single point lubrication in a wide range of applications. It meets the requirements of IP 68 (water penetration / impurities) and operates reliably under particularly dusty and humid environmental conditions. Furthermore, it is possible to use it at different temperatures, even outdoors. If necessary, the dispensing can be interrupted. The dispensing time can also be changed after activation.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operaciónajustable
58 mm
117 mm
32,70 € Sin IVA
/ unidad
39,57 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h