Referencias
Honeywell:2232240-07
Rubix:798362150000
EAN:3603835500225


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
Detalles de producto : 2232240 T-7 GUANTE PERFECT POLY FINGER
Guante de punto en poliamida blanca. Revestimiento de poliuretano blanco en la punta de los dedos. Puños elásticos. La malla apretada proporciona un ajuste perfecto, limita la penetración de la suciedad y preserva el tacto. Certificados como “libres de silicona”, para su uso en trabajos de pintura. Norma EN420.
Cualidades
La técnica de tejido permite que el guante se adapte perfectamente a la forma de la mano y garantiza una buena destreza.
El guante ofrece una comodidad óptima y mayor resistencia.
La malla apretada le da al guante un ajuste perfecto, limita la penetración de la suciedad y preserva la tacto.
La espalda y la palma ventiladas y el revestimiento de los dedos garantizan una transpirabilidad óptima.
El revestimiento de poliuretano en las puntas de los dedos garantiza un mejor agarre y protege las puntas de los dedos.
Gracias a las propiedades de baja formación de pilling, la poliamida es adecuada para trabajos de precisión.
Los guantes están certificados como “libres de silicona” para poder usarse en trabajos de pintura.
El color blanco valora la higiene del guante y su limpieza.
El guante ofrece una comodidad óptima y mayor resistencia.
La malla apretada le da al guante un ajuste perfecto, limita la penetración de la suciedad y preserva la tacto.
La espalda y la palma ventiladas y el revestimiento de los dedos garantizan una transpirabilidad óptima.
El revestimiento de poliuretano en las puntas de los dedos garantiza un mejor agarre y protege las puntas de los dedos.
Gracias a las propiedades de baja formación de pilling, la poliamida es adecuada para trabajos de precisión.
Los guantes están certificados como “libres de silicona” para poder usarse en trabajos de pintura.
El color blanco valora la higiene del guante y su limpieza.
Aplicaciones
Para las industrias automotriz y aeroespacial, así como servicios públicos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x140x9,2 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 18 g |
| Tamaño | 7 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 10 |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días