PEN-12X1,75-SI

PEN manguera externa calibrada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PEN-12X1,75-SI
Rubix:798203177000
fabricante:551466
EAN:4052568052515
PEN-12X1,75-SI Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior8.4 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorplata
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PEN-12X1,75-SI


Tubo plástico PEN-12X1,75-SI, tubo estándar O.D., para conectores enchufables QS, polietileno (no aprobado para su uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=12 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=58 mm, Diámetro interior=8,4 mm, Radio mínimo de curvatura=33 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto63,24 g
Diámetro interior8.4 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorplata
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
1,60 € Sin IVA
/ unidad
1,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días