GN 343.1-40-M12-KR PATAS DE NIVELACION
Patas de bisagra, rosca interior, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 343.1-40-M12-KR
Rubix:798588249000
fabricante:GN 343.1-40-M12-KR
EAN:4045525201460






Resumen técnico
| Material | acero/elastómero |
|---|---|
| Ejecución | gn 343.1 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Detalles de producto : GN 343.1-40-M12-KR PATAS DE NIVELACION
Los pies de bisagra GN 343.1 no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Material | acero/elastómero |
| Ejecución | gn 343.1 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | kr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,78 € Sin IVA
/ unidad
14,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días