GN 343.2-60-M16-125-KS PATAS DE NIVELACION
Patas de bisagra con husillo de ajuste, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 343.2-60-M16-125-KS
Rubix:798588158000
fabricante:GN 343.2-60-M16-125-KS
EAN:4045525202030






Resumen técnico
| Material | acero/elastómero |
|---|---|
| Ejecución | gn 343.2 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Detalles de producto : GN 343.2-60-M16-125-KS PATAS DE NIVELACION
La capacidad de carga estática de las patas de bisagra GN 343.2 está limitada por la capacidad de carga admisible de la rótula de bisagra con husillo de ajuste (clase de resistencia 5.8). Los valores indicados en la tabla (solo para la forma OS/KS) se basan en una carga de compresión pura perpendicular a la pata de bisagra. Las cargas adicionales de flexión y pandeo, que con frecuencia se presentan en la práctica, provocan una reducción de la capacidad de carga del husillo de ajuste y deben tenerse en cuenta en consecuencia. Las patas de bisagra GN 343.2 no pueden desmontarse.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 550 g |
|---|---|
| Material | acero/elastómero |
| Ejecución | gn 343.2 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | ks |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,70 € Sin IVA
/ unidad
31,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días