GN 343.2-25-M8-63-KR PATAS DE NIVELACION

Patas de bisagra con husillo de ajuste, acero

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 343.2-25-M8-63-KR
Rubix:798588228000
fabricante:GN 343.2-25-M8-63-KR
EAN:4045525201774
brand logo

Resumen técnico

Materialacero/elastómero
Ejecucióngn 343.2
Diámetro de rosca8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 343.2-25-M8-63-KR PATAS DE NIVELACION


La capacidad de carga estática de las patas de bisagra GN 343.2 está limitada por la capacidad de carga admisible de la rótula de bisagra con husillo de ajuste (clase de resistencia 5.8). Los valores indicados en la tabla (solo para la forma OS/KS) se basan en una carga de compresión pura perpendicular a la pata de bisagra. Las cargas adicionales de flexión y pandeo, que con frecuencia se presentan en la práctica, provocan una reducción de la capacidad de carga del husillo de ajuste y deben tenerse en cuenta en consecuencia. Las patas de bisagra GN 343.2 no pueden desmontarse.

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Materialacero/elastómero
Ejecucióngn 343.2
Diámetro de rosca8 mm
Diámetro20 mm
Formakr
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Diámetro