FQ1011V-10-M105V

FQ101*, Filtro de cambio rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:FQ1011V-10-M105V
Rubix:799246095000
fabricante:FQ1011V-10-M105V
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro de cambio rápido
Finura de filtro105 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FQ1011V-10-M105V


Filtro de cambio rápido. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. No se requieren herramientas, reemplazo fácil del elemento.

Cualidades

Clasificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. Presión de operación: Máx. 1.0 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C. Tamaño de puerto: 1/2 a 1.

Información técnica


Atributos
Tipofiltro de cambio rápido
Finura de filtro105 µm
Tasa de flujo volumétrico30 l/min
528,89 € Sin IVA
/ unidad
639,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días