PUN-H-12X2-NT

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-12X2-NT
Rubix:798202816000
fabricante:197380
EAN:4052568045098
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u (pu)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-12X2-NT


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u (pu)
Radio de curva33 mm
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días