Referencias
Parker:P2FCB349
Rubix:798335714000
fabricante:P2FCB349



Documentos
Detalles de producto : P2FCB349
bobina Parker 22 x 30 - 48vac/24vdc 3w, p2fcb349
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control direccional |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 48 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 42 l/min |
| Rango de presión | 0 tot 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € Sin IVA
/ unidad
16,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
