VQZ1351-5MO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ1351-5MO1-Q
Rubix:799245865000
fabricante:00705392
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ1351-5MO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire/gas inertePlage de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (type haute pression 1,0MPa)Superficie efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; junta en caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2)Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido: -10 à 50° C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
97,35 € Sin IVA
/ unidad
117,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días