P1F-S063MS-0050-0000

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:P1F-S063MS-0050-0000
Rubix:798746878000
fabricante:P1F-S063MS-0050-0000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P1F-S063MS-0050-0000


El P1F en diámetros interiores de 32 a 125 es un cilindro neumático lineal de perfil liso conforme a la norma ISO 15552. Utiliza tecnología compuesta interna (pistón) para ahorrar peso, a la vez que garantiza el alto rendimiento y la funcionalidad que se esperan de un cilindro ISO. Con tapas frontal y posterior de aluminio granallado, cojinete de acero revestido multicapa de PTFE con vástago de pistón de acero inoxidable, amortiguación neumática y pistón magnético con juntas de poliuretano (PUR) de serie, este es nuestro cilindro ISO de perfil industrial. Al ofrecer diversos materiales de vástago de pistón, opciones de estanqueidad y estar respaldado por una gama completa de fijaciones ISO y sensores, la serie P1F es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales de uso general. Los desafíos encontrados en entornos rigurosos requieren soluciones y productos de ingeniería líderes. Para satisfacer estas exigentes necesidades, el P1F ofrece la respuesta para aplicaciones de altas y bajas temperaturas. Diseñado para ofrecer un rendimiento superior en condiciones adversas, utilizando una tecnología de estanqueidad de eficacia probada y líder en su clase para un funcionamiento fiable y una larga vida útil a temperaturas de hasta -40 °C y hasta +150 °C. Con un cuerpo robusto resistente a la corrosión y un rascador metálico opcional, el P1F marca la pauta en el cambiante clima actual.

Cualidades

•Diseño de perfil liso con aspecto natural
Diseño certificado ATEX para entornos explosivos
Opción de freno dinámico y estático para mejorar el nivel de seguridad de la máquina
Rascador metálico para una mejor resistencia al polvo
Junta de pistón rascadora del vástago FKM para resistencia química
Junta de pistón rascadora del vástago Polon UHMW-PE para aplicaciones de funcionamiento en seco
Tornillos de tapas de extremo de acero inoxidable vinculados a tapas de extremo anodizadas para una mejor resistencia a la corrosión
Vástago de pistón de acero inoxidable de serie
Nuevo diseño de tornillo de acero inoxidable, de inserción a presión y de amortiguación
Gama de fijaciones y sensores de la serie P8S
Preparado para IO-Link con el nuevo sensor P8S CPS
Tiempo de instalación reducido y fácil acceso a los tornillos de amortiguación del cilindro
Marcado PTS para mejorar los servicios de MRO
Mayor eficiencia con la nueva amortiguación ajustable que reduce los golpes a las máquinas
Toda la tecnología de juntas Parker Pradifa de eficacia probada en su interior para una larga vida útil

Aplicaciones

Industria general-movimiento lineal;Empujar objetos;parar/sujetar/ir industria general-sujeción;Sujetar objetos;Fijar/sujetar en posición;Sujeción industria general;Elevar, mover, sujetar industria general-control;Cambiar de vía, dirección;Cambiar de nivel;Embalaje-movimiento;Empujar/tirar objetos;Clasificación, transporte transporte exterior y ferroviario-movimiento lineal;Mover, sujetar, cerrar;Automatización de fábrica;Máquinas-herramienta;Maquinaria de embalaje;Instalaciones de montaje de vehículos;Manipulación de materiales;Exterior, transporte

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto iso 15552
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud125 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng3/8
Materialcamisa del cilindro de aluminio anodizado; vástago de pistón de acero inoxidable austenítico (din x8 crnis 18-9); junta del vástago del pistón de pur (poliuretano)
188,03 € Sin IVA
/ unidad
227,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días