Referencias
Parker:221G17
Rubix:798786253000
fabricante:221G17

Documentos
Detalles de producto : 221G17 VALVULA 2V. 7221GBG61N00
Las electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas G 1" de Parkers se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin presión diferencial. Idealmente adecuadas para el aire, los líquidos y los gases, estas válvulas están disponibles principalmente con un cuerpo de latón o de acero inoxidable asociado a una amplia gama de materiales de estanqueidad que ofrecen amplias compatibilidades químicas.
Tipo de accionamiento: Magnalift
Especificaciones Atex cumplidas: -
Consumo de energía de la bobina: n/a
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 80 l/min
Coeficiente de caudal 2: 4,8
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar CA - 7 bar CC
Medios: aire, gases inertes, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 15
Tamaño del puerto: 1" G
Tipo de puerto: montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Especificaciones Atex cumplidas: -
Consumo de energía de la bobina: n/a
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 80 l/min
Coeficiente de caudal 2: 4,8
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar CA - 7 bar CC
Medios: aire, gases inertes, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 15
Tamaño del puerto: 1" G
Tipo de puerto: montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 80 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,74 € Sin IVA
/ unidad
222,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
