SS3YJ7-21-05-00F-Q 00109266

Colector

Ver información técnica

Referencias

SMC:SS3YJ7-21-05-00F-Q
Rubix:751611958043
EAN:3618036218329
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SS3YJ7-21-05-00F-Q 00109266


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia espacial y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se integra en un colector como si se utiliza como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida del PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre la base, o individualmente sobre subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.
Base múltiple

Información técnica


Atributos
Peso neto418 g
Tipocolector
Número de puertos3
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días