VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L
Rubix:798199253000
fabricante:534784
EAN:4052568168599
VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto145,6 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
121,36 € Sin IVA
/ unidad
146,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días