483510P0

Parker Hannifin Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:483510P0
Rubix:799220864000
fabricante:483510P0
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide

Documentos

Detalles de producto : 483510P0


Las bobinas de 32 mm para electroválvulas FCSE incluyen muchas opciones para satisfacer plenamente la demanda de las aplicaciones más exigentes en los mercados industrial y de procesos. Su diseño sólido y robusto incluye una expansión polar interna para optimizar el campo magnético y ofrecer un alto rendimiento, incluso frente a caídas de tensión o problemas de calor. Esta solución de producto cuenta con múltiples homologaciones, incluidas UL, CSA y VDE, para satisfacer la demanda de diferentes segmentos y aplicaciones en los mercados industrial y de procesos.
Consumo de la bobina: 9 W
Especificaciones de la bobina cumplidas: CE - VDE - EAC
Rango de temperatura de la bobina: -40 °C +50 °C
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: enchufe 2 P + E según EN 175301-803 tipo A
Clase de aislamiento: H 180 °C
Tensión de alimentación: 24 V 50/60 Hz
Especificaciones cumplidas: -

Cualidades

-Multi homologación
UL
CSA
VDE
CE - UKCA - EAC

Aplicaciones

Industrial;Proceso;Cualquiera en el mercado industrial y de procesos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días