Referencias
SMC:EX260-SEN1
Rubix:798398233000
fabricante:EX260-SEN1
EAN:3618036111170
Documentos
Detalles de producto : EX260-SEN1
Sistema de transmisión en serie centralizado y compacto para salida
Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Hasta 32 solenoides, hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nuevas SY, JSY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de hasta IP67.
Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Hasta 32 solenoides, hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nuevas SY, JSY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de hasta IP67.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
Cualidades
Solución de bus de campo rentable para salida
Compatible con SY, SV, VQC y 70700
Protocolos: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Compatible con SY, SV, VQC y 70700
Protocolos: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de interfaz serie |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,58 € Sin IVA
/ unidad
529,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días