EX120-SCM3

Unidad de interfaz

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX120-SCM3
Rubix:798933018000
SMC COUPLING MANIFOLD EX120-SCM3

Resumen técnico

Tipounidad de interfaz serie

Documentos

Detalles de producto : EX120-SCM3


Tras el éxito de nuestra serie de interfaces serie EX120, nos complace confirmar que hemos ampliado esta gama con la incorporación de algunas versiones compatibles con el protocolo CompoNetTM. Diseñadas para su uso con nuestras populares gamas de válvulas SV1/2/3/4000, SY3/5000 y VQ1/2000, estas nuevas unidades de bus de campo garantizan un rendimiento de respuesta de alta velocidad (aproximadamente 1024 puntos en 1 ms) y capacidades de puntos múltiples (384 esclavos por maestro). Para facilitar la instalación, las gamas de la serie EX120/121/122 pueden utilizarse con cables de comunicación de cinta redonda o plana.

Cualidades

Compatible con las series SV1000/2000/3000/4000, VQ1000/2000, SY3000/5000
Caja IP20
Disponible con diversos protocolos de comunicación

Información técnica


Atributos
Tipounidad de interfaz serie
229,98 € Sin IVA
/ unidad
278,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días