EX600-SMJ1

Sistema de bus de campo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX600-SMJ1
Rubix:799158220000
fabricante:EX600-SMJ1
EAN:3618036109719
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de interfaz

Documentos

Detalles de producto : EX600-SMJ1


La serie AC de aspecto limpio y rentable le permite elegir la combinación de equipos de preparación neumática de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 tamaños diferentes para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía con caudales más altos. El sencillo montaje y mantenimiento reduce el tiempo de inactividad.
•Protocols: EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK.
•Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
•Up to 9 input / output/ IO-Link master units.
•Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
•Enclosure: IP67.

Type: S (Wired)
Protocol: MJ (CC-Link)
Output type: 1 [PNP (-COM)]
Suffix: None

Cualidades

Nuevo estilo de acoplamiento de adaptador de tuberías
Fácil mantenimiento
Separar equipo sin retirar tuberías
Se monta en los FRL simplemente apretando los tornillos
Disponible con soporte tipo “T”

Información técnica


Atributos
Tipounidad de interfaz
507,19 € Sin IVA
/ unidad
613,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días