Referencias
SMC:VV5Q11-04C3LN1-Q
Rubix:752105611043

Documentos
Detalles de producto : VV5Q11-04C3LN1-Q 00097181
Series 1000/2000/3000, base de montaje sobre base, kit de conector. Montaje sobre base encajable con conector para válvula VQZ**5*. Montaje en riel DIN opcional para una instalación más fácil. Las válvulas 3/2, 5/2 y 5/3 pueden montarse sobre la misma base. 20 estaciones máx. disponibles de serie. 16 orificios disponibles.
VV5Q11-L, Serie 1000, Montaje en placa base, Modelo enchufable, Cable guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 405 g |
|---|---|
| Tipo | vq |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 0.7 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,09 € Sin IVA
/ unidad
208,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días