Referencias
Parker:443786W
Rubix:798152247000
fabricante:7321 BDN00
Documentos
Detalles de producto : 7321BDN00 1 G
Las electroválvulas de accionamiento indirecto de la serie B incluyen numerosas opciones para satisfacer plenamente la demanda de las aplicaciones más exigentes en los mercados industrial y de procesos, cuando se requiere un control preciso y fiable del agua, los aceites ligeros y los líquidos neutros. El diseño sólido y robusto incluye cuerpos de latón y un operador de acero inoxidable con una vida útil de millones de ciclos. Esta solución de producto puede optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones pesadas y muy exigentes en entornos seguros o difíciles, incluido ATEX.
Tipo de accionamiento: Pilotado
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Latón
Consumo de energía de la bobina: -
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: -
Coeficiente de caudal 1: 160
Coeficiente de caudal 2: 9,6
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: +90 °C
Presión máxima de funcionamiento: 20 bar CA/CC
Medio: Agua
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0,1 bar (CA o CC)
Tamaño del orificio: 25 mm
Tamaño del puerto: G 1
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material del sello: NBR
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Latón
Consumo de energía de la bobina: -
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: -
Coeficiente de caudal 1: 160
Coeficiente de caudal 2: 9,6
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: +90 °C
Presión máxima de funcionamiento: 20 bar CA/CC
Medio: Agua
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0,1 bar (CA o CC)
Tamaño del orificio: 25 mm
Tamaño del puerto: G 1
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material del sello: NBR
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Cualidades
-Efecto antigolpe de ariete
Modularidad del serpentín
El mejor caudal de su clase
Modularidad del serpentín
El mejor caudal de su clase
Aplicaciones
Industrial;Fontanería;Riego;Distribución de agua;Lavado de coches;Refrigeración y climatización;Extinción de incendios
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días