Referencias
SMC:VP542-5YZ1-03FA
Rubix:799249853000

Documentos
Detalles de producto : VP542-5YZ1-03FA
Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 277 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,20 € Sin IVA
/ unidad
132,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días