VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L
Rubix:798203927000
fabricante:561366
EAN:4052568208769

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Electroválvula VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L Función de la válvula=5/3 cerrada, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=42 mm, caudal nominal estándar=1300 l/min, presión de servicio=3 - 10 bar
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 483,8 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,02 € Sin IVA
/ unidad
267,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días