GE35LR1EDOMDCF
Parker Hannifin Racor hidráulico de alta presión con espárrago macho DIN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:GE35LR1EDOMDCF
Rubix:798130496000
fabricante:GE35LR1EDOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | ermeto din macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1a bspp '' |
Documentos
Detalles de producto : GE35LR1EDOMDCF
La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca. Este atributo alarga el ciclo de vida de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN, en versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, así como una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN giratorios tienen una presión nominal de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Superficie de acero inoxidable: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN, en versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, así como una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN giratorios tienen una presión nominal de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | ermeto din macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1a bspp '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € Sin IVA
/ unidad
51,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días