GAI12LR1/2CFX

Parker Hannifin Enchufe roscado recto EO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GAI12LR1/2CFX
Rubix:798386328000
fabricante:GAI12LR1/2CFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector hembra
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAI12LR1/2CFX


Enchufe roscado recto/acero
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector hembra
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Diámetro exterior de tubo12 mm
21,47 € Sin IVA
/ unidad
25,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días