Referencias
Parker:MX1518410X4
Rubix:798182040000
fabricante:MX1518410X4

Detalles de producto : MX1518410X4
Los filtros Maxiflow son ideales para instalaciones de circuito de flujo total y bypass, donde se recomienda la necesidad de medios filtrantes de alta calidad.
Los indicadores opcionales proporcionan información directa sobre cuándo es necesario sustituir los cartuchos de conexión roscada.
Los cartuchos de conexión roscada Maxiflow están fabricados con medios filtrantes de alta calidad, recomendados para una protección eficaz de los componentes del sistema, mejorando la productividad y rentabilidad del sistema.
Los indicadores opcionales proporcionan información directa sobre cuándo es necesario sustituir los cartuchos de conexión roscada.
Los cartuchos de conexión roscada Maxiflow están fabricados con medios filtrantes de alta calidad, recomendados para una protección eficaz de los componentes del sistema, mejorando la productividad y rentabilidad del sistema.
Cualidades
Pintura de alta calidad para bidones
Filtros enroscables disponibles para filtración de líneas de aspiración y retorno
Medio filtrante de alta calidad
Protección a largo plazo contra la corrosión
Mejor protección contra las influencias ambientales
Estandarización de componentes
Mayor vida útil de los elementos
Filtros enroscables disponibles para filtración de líneas de aspiración y retorno
Medio filtrante de alta calidad
Protección a largo plazo contra la corrosión
Mejor protección contra las influencias ambientales
Estandarización de componentes
Mayor vida útil de los elementos
Aplicaciones
Manipuladores telescópicos
Vehículos de recogida de basuras
Barredoras de calzadas
Compactadores
Grupos electrógenos industriales
Cortadoras de hierba
Prensas plegadoras
Vehículos de recogida de basuras
Barredoras de calzadas
Compactadores
Grupos electrógenos industriales
Cortadoras de hierba
Prensas plegadoras
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento giratorio |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,62 € Sin IVA
/ unidad
176,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días