Referencias

Parker:MXR8550
Rubix:798387118000
fabricante:MXR8550
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento enroscable
Finura de filtro10 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MXR8550


Los filtros Maxiflow son ideales para instalaciones de flujo total y circuitos de derivación donde se recomienda el uso de medios filtrantes de alta calidad.
Los indicadores opcionales proporcionan información directa sobre cuándo los cartuchos enroscables requieren ser reemplazados.

Los cartuchos enroscables Maxiflow se fabrican con medios filtrantes de alta calidad, recomendados para la protección eficaz de los componentes del sistema, mejorando la productividad y la rentabilidad del sistema.

El uso de elementos de repuesto originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros de posventa con una calidad de medio desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elemento y potencialmente causar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de repuesto originales Parker.
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Elemento filtrante: 10Q Microglass
Tipo de elemento filtrante: Elemento roscado (simple)
Serie de carcasa del filtro: MXA1
Diferencial de presión máximo: 10 bar (ISO 2941)

Información técnica


Atributos
Tipoelemento enroscable
Finura de filtro10 µm
Temperatura máxima de funcionamiento90 °C
105,66 Sin IVA
/ unidad
127,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días