MHE3-M1H-3/2G-1/8-K

Distribuidor MHE3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-M1H-3/2G-1/8-K
Rubix:798198669000
fabricante:525148
EAN:4052568161323
MHE3-M1H-3/2G-1/8-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor específico para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-M1H-3/2G-1/8-K


Electrodistribuidor MHE3-M1H-3/2G-1/8-K con cable Función del distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto193,9 g
Tipodistribuidor específico para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
87,94 € Sin IVA
/ unidad
106,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días