Referencias
Parker:GE12SRCFX
Rubix:798269601000
fabricante:GE12SRCFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho recto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 a '' |
Detalles de producto : GE12SR CFX
La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores, tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED hasta GE-M está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: metal
Material del sello: borde de sellado metálico
Tipo de sello: borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: metal
Material del sello: borde de sellado metálico
Tipo de sello: borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho recto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 a '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de líquido | petróleo;gas;agua |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días