GE12ZLR1/2EDCF

Parker Hannifin Racores hidráulicos

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE12ZLR1/2EDCF
Rubix:799221046000
fabricante:GE12ZLR1/2EDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado (sin crvi);acero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE12ZLR1/2EDCF


Los racores EO-2 tienen juntas elastoméricas en todas las uniones para una unión de tubos herméticamente sellada, conexión sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. Para un funcionamiento fiable de toda la unidad. El diseño se basa en las normas DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. Los racores EO-2 son adecuados para aplicaciones de alta presión. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluidos en condiciones de vacío.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca funcional EO-2
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Alta presión
Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%
Facilita y agiliza el montaje
.Evita el sub-montaje
Protección contra el sobre-apriete
Efecto muelle
Montaje seguro
Geometría del anillo multifuncional
La adquisición es fácil y rápida
Montaje rápido, fácil y seguro.

Aplicaciones

Transferencia de productos químicos;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Agricultura;Automoción;Construcción;Equipos de fabricación industrial;Marina;Manipulación de materiales;Transporte;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado (sin crvi);acero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidofluido hidráulico
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.400 °C
11,25 € Sin IVA
/ unidad
13,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días