GZ08L71

Parker Hannifin Unión giratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GZ08L71
Rubix:799221293000
fabricante:GZ08L71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, acero inoxidable
Tipounión giratoria
Diámetro de rosca (pulgadas)0.55 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GZ08L71


Junta intermedia recta ERMETO GZ08L71
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Cono macho de 24° (con junta tórica)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero, acero inoxidable
Tipounión giratoria
Diámetro de rosca (pulgadas)0.55 ''
Presión de servicio máx.315 bar
Diámetro de conexión 24 mm
Tipo de líquidocombustible;petróleo;gas
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
59,73 Sin IVA
/ unidad
72,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días