Referencias
Parker:MAV08LRCF
Rubix:799221333000
fabricante:MAV08LRCF

Detalles de producto : MAV08LRCF
La función de los adaptadores para manómetros Ermeto DIN es la conexión de 2 líneas de tubos o mangueras con el mismo o diferente diámetro. Esta gama de racores está disponible en acero y en acero inoxidable con presiones nominales de hasta 800 bar (PN).
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho métrico sin abocardar de 24° con tuerca y casquillo
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 8L
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4500
Presión estática máxima: 4500
Material de la junta tórica: NBR
Estilo de conexión 1: macho métrico sin abocardar de 24° con tuerca y casquillo
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 8L
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4500
Presión estática máxima: 4500
Material de la junta tórica: NBR
Cualidades
-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Los adaptadores para manómetros tienen presiones nominales de hasta 630 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Estas características amplían la gama de aplicaciones
Los adaptadores para manómetros tienen presiones nominales de hasta 630 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Estas características amplían la gama de aplicaciones
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador para manómetro |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Material | acero |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,95 € Sin IVA
/ unidad
8,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días