ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 16-25 MM

Ideal hose clamp W1, 9mm, 16-25

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:W109025
Rubix:799297093000
fabricante:W109025
EAN:4032104002440
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 16-25 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 16-25 MM


Abrazadera de tubo flexible IDEAL®, acero, galvanizado en cinc brillante
Ideal hose clamp W1, 9mm, 16-25

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 16-25 mm
69,92 Sin IVA
/ unidad
84,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días