Referencias
Parker:RAP3-218
Rubix:798681514000
fabricante:RAP3-218


Resumen técnico
| Tipo | abrazadera |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Margen de sujeción, mínimo | 18 mm |
Detalles de producto : RAP3-218
Las abrazaderas EO-Tube según DIN 3015-1 para requisitos mecánicos normales están disponibles en nueve tamaños estándar.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101,8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño en pulgadas de R 1/8˝ a R 3½˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial de 1/4˝ a 4˝
El cuerpo de la abrazadera está disponible en versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes de carril, placas de cubrición y tipos de construcción.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30 °C hasta +90 °C, color verde oscuro
Poliamida –40 °C hasta +120 °C, color negro
Caucho –50 °C hasta +120 °C, color negro
Aluminio hasta +300 °C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Los tipos de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y a los ácidos.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ ventajas de las abrazaderas para tubos EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es fijar tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, la muy alta resistencia a la abrasión y la excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101,8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño en pulgadas de R 1/8˝ a R 3½˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial de 1/4˝ a 4˝
El cuerpo de la abrazadera está disponible en versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes de carril, placas de cubrición y tipos de construcción.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30 °C hasta +90 °C, color verde oscuro
Poliamida –40 °C hasta +120 °C, color negro
Caucho –50 °C hasta +120 °C, color negro
Aluminio hasta +300 °C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Los tipos de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y a los ácidos.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ ventajas de las abrazaderas para tubos EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es fijar tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, la muy alta resistencia a la abrasión y la excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
Accesorios incluidos: KIT 3 (tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta, placa de soldadura corta)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 2
Diámetro exterior del tubo: 18 mm
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 2
Diámetro exterior del tubo: 18 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | abrazadera |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Margen de sujeción, mínimo | 18 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 18 mm |
| Diámetro de sujeción | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,33 € Sin IVA
/ unidad
5,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días